画像準備中

ダンプナー FDシリーズ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)20 接続部のサイズ(メネジ)G1/4×(オネジ)G1/4B 材質(接液部)ステンレス製 注文コード69394249 品番FD12-223
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は最高使用圧力・接続部のサイズ・材質など55種類から選べます 他の種類を見る

形番により各種仕様をご用意しております。

使用流体液体 使用流体温度(℃)-5〜80(但し凍結なきこと) 材質(接液部)ステンレス製 寸法F(mm)16 寸法E(mm)14 用途ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。 接続部のサイズ(メネジ)G1/4×(オネジ)G1/4B 質量(g)230 最高使用圧力(MPa)20 寸法A(mm)60 測定流体液体
注意
※画像は全て代表画像となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08160722
2022-12-04
用途:
水道の圧力測定
農・林・水産業

給湯配管の圧力計に使用しています 以前はゲージからカラカラ音がするぐらいの脈動があるため 1ヶ月程度で圧力計が壊れてしまい 何か良い物が無いか 探していました この商品を取り付けて調整したところ 針の動きがゆっくりになり 以後の圧力計の故障はありませんので 良いです 最初はオリフィス部分にエアーが噛んでいたのか
調整に手間取りましたが 今のところ 良い感じです

対象商品:
08160713
2011-09-26
用途:
圧力変動のある給水管に使用しようと考えていた。
サービス業

受け側配管メスネジサイズ「G3/8」、購入品オスネジサイズ「G3/8B」
ネジ山1ネジ分しか入らず取付不可でした。

MonotaROからの回答

FD10-333のねじ規格は管用並行ねじになります。取付側の規格と同じでしたらねじの不具合が考えられますので交換させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする