X804RS LIQUIDO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69394818 品番 63613
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

レーシングとしての優れた性能を進化させた新しいXシリーズのフラッグシップヘルメット。
X-803を継承しつつレーシングパフォーマンスの新たな基準を確立。
カーボンやアラミド繊維といったハイエンド素材を使用し、強度・安全性・快適さ・軽さ・空気力学を高いレベルで実現。洗練されたアグレッシブなデザインは、あらゆるトラックや道路で存在感を放ちます。
計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験をもとに、MotoGPをはじめとするNOLANライダーと共同開発した空力スポイラーを採用(取り外し可能)。
高速走行時の安定性を高め、スポーツライディングを快適にサポートします。
視認性にもこだわり、超広角のウルトラワイドフラットシールドを搭載。横方向・縦方向ともに広い視界を確保し、ECEの厳しい試験をパスした強度と視界のゆがみ防止に配慮した構造です。
傷に強いフラットシールドを標準装備し、高速走行時のシールド浮きを防ぐロックシステムも備えています。
内装には手軽に厚みの調整が可能なセンターパッドを採用。オプション品の追加や脱着、変更によって好みのフィット感に調整できます。
さらに、キャメルバック用ホースラインを設定することで、耐久レースにも対応する仕様となっています。
欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリアした、安全性と性能を兼ね備えたレーシングヘルメットです。

用途
カーボンとコンポジットファイバーを採用したシェル構造。 帽体はMFJ公認SG規格、シールドはECE規格をクリアし、軽さと強度を両立したフラッグシップモデル
高速走行やスポーツライディングで安定性を発揮する、レーストラックエアロダイナミックスポイラーを標準装備
強度や視界のゆがみ防止に配慮したウルトラワイドフラットシールド。 超広角で横・縦方向の視認性が高い設計
厚み調整が可能なセンターパッド。 オプション品の追加や交換で細かなフィット感に対応
高速走行時のシールド浮きを防ぐロックシステムを採用。 安定した視界をキープ
GREEN/327 サイズS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする