レーシングとしての優れた性能を進化させた新しいXシリーズのフラッグシップヘルメット。
X-803を継承しつつレーシングパフォーマンスの新たな基準を確立。
カーボンやアラミド繊維といったハイエンド素材を使用し、強度・安全性・快適さ・軽さ・空気力学を高いレベルで実現。洗練されたアグレッシブなデザインは、あらゆるトラックや道路で存在感を放ちます。
計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験をもとに、MotoGPをはじめとするNOLANライダーと共同開発した空力スポイラーを採用(取り外し可能)。
高速走行時の安定性を高め、スポーツライディングを快適にサポートします。
視認性にもこだわり、超広角のウルトラワイドフラットシールドを搭載。横方向・縦方向ともに広い視界を確保し、ECEの厳しい試験をパスした強度と視界のゆがみ防止に配慮した構造です。
傷に強いフラットシールドを標準装備し、高速走行時のシールド浮きを防ぐロックシステムも備えています。
内装には手軽に厚みの調整が可能なセンターパッドを採用。オプション品の追加や脱着、変更によって好みのフィット感に調整できます。
さらに、キャメルバック用ホースラインを設定することで、耐久レースにも対応する仕様となっています。
欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリアした、安全性と性能を兼ね備えたレーシングヘルメットです。