CDいれと庫 ワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69395886 品番 110005233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

かさばるCDを約76枚も収納可能!ニンテンドーDSソフトなどの整理整頓に最適。

クリア 付属品仕切板 仕様【積み重ね使用】2段まで可能 トラスコ品番836-0012 材質フタ・本体・バックル:ポリプロピレン(PP)、仕切板:スチロール樹脂、キャスター:ポリプロピレン(PP)(ワイドタイプのみ) 容量(L)15 有効内寸(mm)奥行:395、間口:260、高さ:145 耐荷重(kg)10 高さ外寸(mm)180 収納枚数(枚)(目安)CD×76 外寸法・奥行(mm)465 外寸法・間口(mm)290
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする