ca1021be-sippo-180-80 はっ水七宝柄ベージュ 防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021 フォレストリンク 69396129

※使用例

ca1021be-sippo-180-80 はっ水七宝柄ベージュ 防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021 フォレストリンク 69396129
ca1021be-sippo-180-80 はっ水七宝柄ベージュ 防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021 フォレストリンク 69396129
ca1021be-sippo-180-80 はっ水七宝柄ベージュ 防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021 フォレストリンク 69396129
ca1021be-sippo-180-80 はっ水七宝柄ベージュ 防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021 フォレストリンク 69396129
ca1021be-sippo-180-80 はっ水七宝柄ベージュ 防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021 フォレストリンク 69396129
ca1021be-sippo-180-80 はっ水七宝柄ベージュ 防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021 フォレストリンク 69396129
ca1021be-sippo-180-80 はっ水七宝柄ベージュ 防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021 フォレストリンク 69396129

防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚幅(cm)約180丈(cm)80ベージュ注文コード69396129品番ca1021be-sippo-180-80 はっ水七宝柄ベージュ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

はっ水加工: カーテンの表面にはっ水加工が施されており、水滴が生地に浸透しにくくなっています。これにより、カーテンが濡れてもすぐに乾き、カビや汚れの発生を防ぎます。
メンテナンスが簡単: 汚れが付きにくく、簡単に拭き取ることができますので、清潔さを保つのが容易です。
防炎加工:安全性: 防炎加工が施されているため、火がつきにくく、万が一火が付いても燃え広がりにくい仕様です。これにより、火災リスクを低減します。
一部の施設では防炎製品の使用が義務付けられていますが、このカーテンはその要件を満たしています。
お手入れのしやすさ: カーテンは洗濯機で洗えるため、清潔に保つことができます。

用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。キッチンや給湯室、洗面台やシャワー室の入り口など水分や湿気の多い場所におススメです。生地がほつれない特殊加工がされております。ベージュ枚数1枚幅(cm)約180混率(%)ポリエステル100機能防炎、はっ水、ウオッシャブル丈(cm)80
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※はっ水は水分を弾きますが防水とは違いますので予めご了承ください。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
※生地の幅は生地の端から端まで、丈は生地の上から下までの長さになります。
※突っ張り棒は付属されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする