RIDEZ TQヘルメット 3サイズ バイク用ジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69396550 品番 TQ-BK-XL
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

TQとは「Three Quarter」4分の3の略です。
ジェットヘルメットそのものを表しています。
数多くのヘルメットを制作してまいりましたが、改めてジェットヘルメットに向き合い、お客様がイメージするカッコいいフォルム、快適な被り心地を実現するべく、開発を続けてまいりました。
試行錯誤を繰り返し、開発までに2年の時間を費やしてきました。
さらに今回新しくリニューアルをし、新色と新しいマグネット式あご紐を採用しました。
さらにアップグレードした、RIDEZのJETヘルメットの集大成である、TQヘルメット是非ご覧ください。
1秒で装着!新常識のマグネット式あご紐を導入したRIDEZ TQ BIG STAR2 3サイズ ジェット ヘルメット TQ01-SE

仕様【インナーパッド】新開発インナーパット(脱着可能)【あご紐】マグネット式 ブラック サイズXL(61-62cm) 規格SG 排気量全排気量使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする