本体
タニタ
タニタの キッチン・調理用品
タニタの 計量ツール・はかり・温度計
タニタの 塩分濃度計・糖分計
電子塩分計しおみスプーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69396586
品番
SO-312AWH
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
より安心、使いやすくなったスプーンタイプの塩分計
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
本体部:PP、先端部:PP、センサー部:ステンレス
電源
3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
測定範囲(℃)
60 〜 80 (スープなどの温度)
表示方式
LED3段階表示
防塵防水性能
生活防水(IPX4相当)
電池寿命
約1年(1日5回使用の場合)
注意
※この塩分計は、さらさらした料理の液体(例:味噌汁やスープ、煮汁)の塩分
※濃度を測定します。どろどろした粘性の高い液体、固形物は測れません。
※測定できるスープなどの温度は、60℃〜80℃です。これ以外の温度では正確な測定ができません。