本体
タニタ
タニタの キッチン・調理用品
タニタの 計量ツール・はかり・温度計
タニタの 塩分濃度計・糖分計
電子塩分計しおみくん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69396595
品番
SO-313AWH
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
より安心、使いやすく、細かくはかれる塩分計
付属品
取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
本体部:ABS、先端部:PP、センサー部:ステンレス
電源
3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
測定範囲(℃)
30 〜 90 (スープなどの温度)
表示方式
LED6段階表示
防塵防水性能
生活防水(IPX4相当)
電池寿命
約1年(1日5回使用の場合)
注意
※測定温度は30℃〜90℃です。(食品の温度)
※測定後はセンサー部を水で洗い流し、乾いたやわらかい布でよく拭き取り清潔にしてください。