AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A〜400A、100KHz〜1MHz)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ACレンジ:4A - 400A●DCレンジ:4A - 400A 周波数帯域(kHz)200 注文コード69397460 品番CP024
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様・周波数帯域など4種類から選べます 他の種類を見る

CP-05+ AC/DC電流プローブ
【測定レンジ】 4A/40A/400A
【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit
【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB)
CP-07+ AC/DCクランプ電流プローブ
【測定レンジ】 400mA/4A
【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit
【周波数帯域】 DC - 1MHz (±3dB)
CP024 AC/DC クランプ電流プローブ
【DC Range】 4A - 400A
【AC Range】 4A - 400A
【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB)
【Power】 9V (6LR61) Battery
OC5010 AC/DC電流プローブ
【 測定レンジ】 10A / 100A
【 電流電圧変換レート】 100mV/A, 10mV/A
【 周波数帯域】 DC〜100KHz
【 クランプ径】 11.8mm
【 BNCコネクタ】 多くのタイプのオシロスコープに適用可能
【 ゼロ調整ノブ】 減磁とゼロ調整

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様●ACレンジ:4A - 400A●DCレンジ:4A - 400A 周波数帯域(kHz)200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする