近接界プローブ ORF5060 (4種・1MHz〜6GHz)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69397469 品番ORF5060
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ORF5060近接場プローブは、EMI(電磁妨害)測定用にOWONシリーズスペクトラムアナライザと併用されます。部品表面、磁気結合経路、電子モジュール周辺の磁気環境における磁界強度を検出でき、EMI発生源の迅速な特定と分析を可能にします。
周波数範囲 1MHz〜6GHz
端子およびアダプタインピーダンス 50Ω

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様RFケーブル BNC-SMB(mm):1000 周波数範囲1MHz-6GHz 端子SMB(M) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする