AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A〜400A、100KHz〜1MHz)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 周波数帯域(MHz)DC1MHz (±3dB) 仕様試験範囲 400mA - 4A分解能 0.1mA帯域幅 DC 1MHz (±3dB)ジョーサイズ 5mm (最大)電源投入時オートゼロ √電源 9V 6F22 バッテリー動作温度 0℃〜50動作湿度 15%〜70% RHDC電流範囲 DCA 400mA DCA 4A精度 ±1.5%rdg ±5digit感度 1mV/1mA 1mV/10mAAC 電流レンジ ACA 400mA ACA 4A精度 ±2.0%rdg ±5-digit感度 1mV/1mA 1mV/10mA外形寸法(幅×高さ×奥行) 215×36×58mm本体重量 200g 注文コード69397487 品番CP-07+
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は周波数帯域・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

CP-05+ AC/DC電流プローブ
【測定レンジ】 4A/40A/400A
【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit
【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB)
CP-07+ AC/DCクランプ電流プローブ
【測定レンジ】 400mA/4A
【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit
【周波数帯域】 DC - 1MHz (±3dB)
CP024 AC/DC クランプ電流プローブ
【DC Range】 4A - 400A
【AC Range】 4A - 400A
【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB)
【Power】 9V (6LR61) Battery
OC5010 AC/DC電流プローブ
【 測定レンジ】 10A / 100A
【 電流電圧変換レート】 100mV/A, 10mV/A
【 周波数帯域】 DC〜100KHz
【 クランプ径】 11.8mm
【 BNCコネクタ】 多くのタイプのオシロスコープに適用可能
【 ゼロ調整ノブ】 減磁とゼロ調整

仕様
試験範囲 400mA - 4A
分解能 0.1mA
帯域幅 DC 1MHz (±3dB)
ジョーサイズ 5mm (最大)
電源投入時オートゼロ √
電源 9V 6F22 バッテリー
動作温度 0℃〜50
動作湿度 15%〜70% RH
DC電流範囲 DCA 400mA DCA 4A
精度 ±1.5%rdg ±5digit
感度 1mV/1mA 1mV/10mA
AC 電流レンジ ACA 400mA ACA 4A
精度 ±2.0%rdg ±5-digit
感度 1mV/1mA 1mV/10mA
外形寸法(幅×高さ×奥行) 215×36×58mm
本体重量 200g
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約0.2 分解能0.1mA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×36×58 周波数帯域(MHz)DC1MHz (±3dB) 測定レンジ400mA/4A クランプ径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする