画像準備中

高電圧作動プローブ OD5000シリーズ (50MHz〜100MHz、最大電圧1500Vpp〜14000Vpp)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 周波数帯域(MHz)100 仕様最大電圧(Vpp):14000 注文コード69397530 品番OD5140
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は周波数帯域・仕様3種類から選べます 他の種類を見る

・差動測定
・CMRR
・フローティング測定
・高抵抗アイソレーション

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様最大電圧(Vpp):14000 周波数帯域(MHz)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※データシート:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする