高電圧パッシブプローブ OH5000シリーズ (50MHz〜100MHz、DC 10kV,AC 7kVrms、DC+AC 18kV〜40kV,AC 12kVrms〜27kVrms)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 周波数帯域(MHz)50 仕様最大電圧: DC+AC 40kV, AC 27kVrms入力インピーダンス:900MΩ帯域幅:50MHz入力容量:2.0PF 注文コード69397557 品番OH5040
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は周波数帯域・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

【最大測定電圧】 OH5007:DC 10kV / AC 7kVrms、OH5018:DC+AC 18kV / AC 12kVrms、OH5040:DC+AC 40kV / AC 27kVrms
【帯域幅】 OH5007 / OH5040:50MHz、OH5018:100MHz
【入力インピーダンス】 OH5007:100MΩ、OH5018:200MΩ、OH5040:900MΩ
【用途】 高電圧回路の信号観測や絶縁検査に最適な高精度パッシブプローブ

仕様
最大電圧: DC+AC 40kV, AC 27kVrms
入力インピーダンス:900MΩ
帯域幅:50MHz
入力容量:2.0PF
電圧(kV)
DC+AC: 最大40 CATII
AC(rms): 最大27 CATII
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320mm×80Φ(円筒形) 周波数帯域(MHz)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※データシート:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする