汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz〜500MHz)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69397600 品番 OW3300
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

OW3070〜OW3300
【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz〜300MHz
【減衰比】1:10
【入力抵抗】1MΩ:10MΩ
【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF
【補償範囲】5pF〜30pF
【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p
P2060
1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz
P6500
【減衰率】10倍
【入力抵抗】10MΩ
【入力容量】10X:10pF〜13pF
【補正範囲】9pF〜25pF
【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz
【入力電圧】10X:

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様帯域幅:DC-6MHz DC-300MHz、 減衰比:1:10、入力抵抗:1MΩ:10MΩ、 入力容量:1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF、補償範囲:5pF~30pF、動作電圧:1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p 質量(kg)約0.055 周波数帯域(MHz)300 RoHS指令(10物質対応)対応 減衰比1:10
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする