高電圧プローブ Pシリーズ (60MHz〜300MHz、100:1、100MΩ)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69397627 品番 P4100
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

減衰比:100X
入力抵抗:100MΩ
入力容量:100X:18.5pF〜22.5pF
補償範囲:15pF〜45pF
システム帯域幅:10X:DC-100Mhz
入力電圧:100X:2000VDC + AC V

仕様
減衰比:100X
入力抵抗:100MΩ
入力容量:100X:18.5pF〜22.5pF
補償範囲:15pF〜45pF
システム帯域幅:10X:DC-100Mhz
入力電圧:100X:2000VDC + AC V
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)約0.055 周波数帯域(MHz)100 最大入力電圧2KV(動作電圧 Vp-p) RoHS指令(10物質対応)対応 減衰比4.167361111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする