アイホン
1~5窓用呼出表示器盤組込用取付枠
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69398965
品番
CBN-FK5
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
1~5窓用
適合機種
CBN-1C、CBN-3C、CBN-5C、CBN-1CS、CBN-3CS、CBN-5CS
材質
SPCC t1.6
形状
盤組込型
質量(kg)
約1.2
色調
日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)