アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの チャイム
1窓用EIA規格ラック組込型呼出表示器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69399026
品番
CBN-1E
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
呼出音:トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音
材質
SPCC t1.2(パネル部はt1.6)
形状
組込型(EIA規格ラック)
質量(kg)
約5.1
タイプ
副表示器:1台
消費電力(W)
待受時2、最大10(副表示器接続時)
電源電圧(V)
AC100・50/60Hz(内部電源DC12V)
スピーカー
呼出音増設:最大2台
色調
日本塗料工業会 B22-90B(メラニン焼付塗装50%ツヤ有)