アイホン
アイホンの 玄関まわり
アイホンの インターホン・ドアホン・チャイム
アイホンの チャイム
2窓用埋込型呼出表示器(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69399130
品番
CN-2A34/A
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
呼出音:断続ブザー音(ブーブー)75dB
材質
ステンレス t0.8
形状
壁埋込型
質量(g)
約180
電源電圧(V)
DC12(電源アダプターから供給)
消費電流(mA)
待受時10、最大480
使用周囲温度(℃)
0〜40
色調
縦目ヘアライン仕上げ
適合ボックス
JIS3個用スイッチボックス