ポータブル電源 リン酸鉄 パススルー充電対応 純正弦波

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69399587 品番CP100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

BigBlueポータブル電源CellPowa100
コンパクトサイズで初めてのポータブル電源に最適
LEDライト付きで災害時にも活躍
LEDライト:強点灯・中点灯・弱点灯・SOSモードの4段階
液晶ディスプレイ搭載で使用状況が一目瞭然
パススルー対応(充電しながら給電が可能)
バッテリーマネジメントシステム(BMS):過負荷保護、過熱保護、過放電保護、過充電保護、過電流保護、短絡保護
純正弦波
急速充電65W/ポート×3 (出力対応)
ソーラーパネル対応
最大5台同時充電可能(AC電源×1、USB-A×1、USB-C×3)
電池種類:リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)
電池容量:102.4Wh(32,000mAh/3.2V) 機内への持ち込みも可能
充電時間:付属品使用時、約1.8時間で満充電

用途アウトドアや外出時の電源として。ポタ電 コンパクト 軽量 急速充電 家庭用 アウトドア用 防災 車中泊 機内持ち込み可能 付属品ポータブル電源本体、ACアダプター(PD65W)、USB-C to USB-Cケーブル(PD65W対応)、取扱説明書、保証カード 材質ABS、PC 質量(kg)1.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×8.5×15.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする