350126214 廊下敷きプリントマット ナタリア 萩原 69399806

 

350126214 廊下敷きプリントマット ナタリア 萩原 69399806
350126214 廊下敷きプリントマット ナタリア 萩原 69399806
350126214 廊下敷きプリントマット ナタリア 萩原 69399806
350126214 廊下敷きプリントマット ナタリア 萩原 69399806
350126214 廊下敷きプリントマット ナタリア 萩原 69399806
350126214 廊下敷きプリントマット ナタリア 萩原 69399806
350126214 廊下敷きプリントマット ナタリア 萩原 69399806
350126214 廊下敷きプリントマット ナタリア 萩原 69399806
350126214 廊下敷きプリントマット ナタリア 萩原 69399806
350126214 廊下敷きプリントマット ナタリア 萩原 69399806
350126214 廊下敷きプリントマット ナタリア 萩原 69399806
350126214 廊下敷きプリントマット ナタリア 萩原 69399806
350126214 廊下敷きプリントマット ナタリア 萩原 69399806
350126214 廊下敷きプリントマット ナタリア 萩原 69399806
350126214 廊下敷きプリントマット ナタリア 萩原 69399806
350126214 廊下敷きプリントマット ナタリア 萩原 69399806

廊下敷きプリントマット ナタリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)67×440
グリーン
内容量1個注文コード69399806品番350126214
参考基準価格(税別)¥8,173販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

廊下の冷え防止や防音対策にもなる廊下敷きカーペット。

用途へたりにくく長く使える丈夫なナイロン素材で、汚れが気になってきたら手洗いもOK。裏には滑り止め加工が施されているため、お子様やペットと暮らすご家庭でも安心です。廊下以外にも、キッチンやベットサイドのマットとしてもお使いいただけます。厚さ(mm)3.5グリーン対応ホットカーペット寸法(cm)67×440機能-パイル長(mm)3.5素材【表面】ナイロン100%【裏面】不織布 (滑りにくい加工)滑り止め効果あり洗濯方法手洗いOK
注意
-

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする