※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントポンプ VKP (小〜中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力(W)250 吐出し量(L/min)【50Hz】105、【60Hz】135 注文コード69400400 品番VKP081AKT
参考基準価格(税別)¥115,800 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は出力・吐出し量など19種類から選べます 他の種類を見る

・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。
・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。
日本:トップランナー規制効率
欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制
米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)
カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)
中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)
・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。

質量(kg)16 備考標準効率・標準電圧 出力(W)250 定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220 全揚程(m)【50Hz】4、【60Hz】4 定格電流(A)【50Hz】1.3、【60Hz】1.5/1.5 吐出し量(L/min)【50Hz】105、【60Hz】135 使用液クーラント液 始動電流(A)【50Hz】7.5、【60Hz】6.9/7.6 特性流動形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする