※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラントポンプ VKN (小〜中流量/低揚程・床置形・自吸式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69400409 品番 VKN041AT
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。
自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。
欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。
EU 指令(CE マーキング)に対応しております。
各種効率対応品をラインナップしております。
・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品
・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)
・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。
VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。
・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。

質量(kg)5.8 備考標準効率・標準電圧 出力(W)40 定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220 全揚程(m)【50Hz】1.5、【60Hz】1.5 定格電流(A)【50Hz】0.32、【60Hz】0.32/0.31 吐出し量(L/min)【50Hz】13、【60Hz】16 使用液クーラント液 始動電流(A)【50Hz】1.1、【60Hz】1.03/1.14 特性流量形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする