※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP型単管式マノメーター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(kPa)2.9 注文コード69401879 品番SPW-300TCS
参考基準価格(税別)¥212,200 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は測定範囲など144種類から選べます 他の種類を見る

本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。本製品はU字型の片方の径を大きくすることにより液柱差の読取を1本のゲージで行う単管式のマノメータです。

付属品カバー 仕様作動液:蒸留水 測定範囲(kPa)2.9 スタンドあり 圧力(kPa)目盛板:0〜2.9 呼び長さ300 最小目盛(kPa)0.01 液量(mL)作動液:13 継手種類PT1/4メネジ
注意
※販売品には作動液が含まれておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする