曜日別特売
WK-271-15 ガード付ウエスタン型ピトー管 岡野製作所 69402457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガード付ウエスタン型ピトー管

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1本仕様格納箱:あり注文コード69402457品番WK-271-15
参考基準価格(税別)¥205,400販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

設置が簡単で、安価です。
低温から高温まで対応できます。
圧力損失が低く抑えられます。
低速から高速まで計測できます。
粉体含有ガスの流速にも対応できます。

付属品格納箱、試験成績書(標準)仕様格納箱:あり長さ(mm)1500管径(Φmm)ガード管:27.2先端径(Φmm)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする