曜日別特売
SGP40A-Pitot(メーカー実施校正証明書付) スリット式流量検出ピトー管 岡野製作所 69404356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリット式流量検出ピトー管

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1本注文コード69404356品番SGP40A-Pitot(メーカー実施校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥214,600

流量検出部がピトー管のためダクト内を絞ることがなく、圧力損失が少ない。
ピトー管の構造をスリット式にしているため高精度。また必要直管長を大幅に短縮可能。
標準材質がステンレスのため、耐食性、耐熱性に優れている。

付属品試験成績書付仕様熱電対挿入口:あり長さ(mm)短管:200測定範囲約0.3~4.0m3/min(口径により異なる)ねじ両端PTオスネジ精度±3%~±5%口径(A)SGP40相当
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする