※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
リード線取出方法L型プラグコネクタリード線なし
電磁弁定格電圧(V)DC24
仕様エジェクタユニットノズル径:(10) 1.0mm、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LN) L型プラグコネクタタイプ, リード線なし、手動操作:(B) ロック式ドライバ操作形、PV/Vポート 管接続口径:(-) M5 x 0.8、破壊流量調整ニードル/ブラケットA:(N) ロックナットなし, ブラケットAなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:-
注文コード69404573
品番ZX1101-K15LNZB-F-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・仕様など93種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能