曜日別特売
ZX1-VAJ15LOB ZX1-V - バルブユニット SMC 69405255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZX1-V - バルブユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24仕様System:(A) エジェクタシステム、リード線取出し方法:(LO) L型プラグコネクタタイプ, コネクタなし、手動操作:(B) ロック式ドライバ操作形、PV/Vポート 管接続口径:(-) M5 x 0.8、CE対応品:(-) なし注文コード69405255品番ZX1-VAJ15LOB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,170

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし供給弁・破壊弁の組合わせ(J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし, ブラケットC付リード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなし仕様System:(A) エジェクタシステム、リード線取出し方法:(LO) L型プラグコネクタタイプ, コネクタなし、手動操作:(B) ロック式ドライバ操作形、PV/Vポート 管接続口径:(-) M5 x 0.8、CE対応品:(-) なし手動操作方式ロック式ドライバ操作形CE-対応品-搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプPV・Vポート管接続口径M5X0.8システム対応エジェクタシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする