ZX1-V - バルブユニット

ZX1-V - バルブユニット SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

CE-対応品- 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69405255 ZX1-VAJ15LOB (5) DC24 (-) なし (J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし (-) ロックナットなし, ブラケットC付 L型プラグコネクタコネクタなし
11,170
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69405264 ZX1-VAJ1RLZ (R) DC3 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし (-) ロックナットなし, ブラケットC付 L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
11,510
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69405273 ZX1-VAK15G (5) DC24 (-) なし (K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114) (-) ロックナットなし, ブラケットC付 グロメットリード線長さ0.3m
14,250
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69405289 ZX1-VAK15GZB (5) DC24 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114) (-) ロックナットなし, ブラケットC付 グロメットリード線長さ0.3m
14,600
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69405298 ZX1-VAK35LZB-L (5) DC24 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (K3) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁: 電磁弁 N.O.(SYJ314) (L) ロックナット付, ブラケットC付 L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
20,210
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69405307 ZX1-VBK15G-N (5) DC24 (-) なし (K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114) (N) ロックナットなし, ブラケットBなし グロメットリード線長さ0.3m
13,920
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69405316 ZX1-VBK15LZY (5) DC24 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114) (-) ロックナットなし, ブラケットB付 L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
15,260
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
69405325 ZX1-VBK15LZY-L (5) DC24 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114) (L) ロックナット付, ブラケットB付 L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
15,810
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする