用途スタンド部分が360度回転し、タブレットの向きを自由に変えられます。デスクでの打ち合わせ中など、周囲の人に画面を見せたいときに便利です。
作業環境や利用シーンに合わせて、お好みの高さ・角度に無段階で調整可能です。
タブレットの高さや角度を調整することで、好きな姿勢で操作や動画視聴を楽しめます。
天板と底部にシリコンゴム付きで、傷を防いで滑りにくく安定します。
ゆとりのある挟み幅で、カバーの付いたタブレットもしっかり置けます。
使わないときはコンパクトに畳んで収納できます。
~13インチまでのタブレットに対応しています。
厚さ約3mmの鉄合金製で、丈夫さと上質な仕上がりを両立しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質鉄合金、アルミニウム、シリコン質量(kg)0.8色シルバー耐荷重(kg)0.6適合サイズ~13インチまでのタブレット折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×161×51角度調節○(土台360度回転)