メイン画像

FLR40SWM36TM10 ラピッドスタート直管蛍光灯 東京メタル 69408836 FLR40SWM36TM10 ラピッドスタート直管蛍光灯 東京メタル 69408836

ラピッドスタート直管蛍光灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 69408836 品番 FLR40SWM36TM10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。

長さ(mm)1198 質量(g)218/1本 口金G13 寸法(Φmm)【ガラス径】32.5 全光束(Lm)2900 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)36 平均演色評価数Ra61 色温度(K)4200 光源色白色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする