Lenovo Tab K11 Gen2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69409387 品番ZAFS0052JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ビジネスに最適な11型AI搭載タブレット
鮮やかなディスプレイとクアッドスピーカーで、
圧倒的なオーディオビジュアル体験を実現
MediaTekプロセッサーがスピードと効率性の向上を実現

付属品マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピン その他マイクロフォン×1 メモリー【フラッシュ】128GB【メイン】LPDDR4×4GB ディスプレイ11 型ワイドパネル (2560×1600 ドット) 保証期間1 年間 スピーカースピーカー×4 OS【初期導入済】Android 15 プロセッサーMediaTek Dimensity 6300 プロセッサー 動作周波数(GHz)最大2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 2.0 Type-C ポート ポート【オーディオ関連】マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック BluetoothBluetooth v5.2 Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac コア数8 対応タッチパネル方式マルチタッチ(10 点) カードスロット【SIMカード】スロットなし【microSD】メディアカードリーダー(最大 2TB まで対応可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする