ZEROSHOCKタブレット SLIM 8インチ (16:10) Win10 IoT 耐衝撃 防塵防滴 (IP65準拠) 耐熱耐寒性能 薄型 軽量

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69409466 品番LZ-WC08C/W2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
用途
NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル
耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時)
防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠)
マイナス10℃〜45℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能
手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能
位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応
「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能
付属品標準バッテリー、リカバリーディスク 質量(g)730 消費電力(W)約35(最大) 電源入力 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×142×16 センサー加速度センサー、照度センサー ランプ電源ランプ、バッテリーランプ、フロントカメラランプ インターフェースUSB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1 バッテリー7.6V 4100mAh (31.16wh) / (リチウムイオン) / 着脱可能 メモリー8GB 充電時間約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時) 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPU【世代】Elkhart Lake【仕様】Intel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) 出荷時設定は、Power limit1 スピーカー1W×2 動作時間約8時間(JEITA2.0) / バッテリーケアモードOFF時。JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づく 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質) 測定位置確認GPS、GLONASS、QZSS(みちびき) OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit ファンシステムファンなし 耐環境性IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時) タッチパネル方式静電容量 (10ポイントマルチタッチ) / モード切替有り(通常モード/高感度モード) BluetoothBluetooth 5.1(Class1) 無線規格【WAN】NTTドコモ LTE、KDDI LTE対応(nanoSIM) / キャリア契約、SIMはお客様にてご用意 カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア) 内蔵マイク1 ストレージ128GB M.2 SATA SSD 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする