ロジテック
ロジテックの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
ロジテックの タブレットPC
ロジテック 耐衝撃タブレット (Android)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69409491
品番
LZ-AA10C/A2GN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android「LZ-AA10シリーズ」 GMS認証モデル(充電用アダプタ同梱なし)
用途
10.1インチワイドパネル搭載の薄型軽量な堅牢タブレットPCです。 タッチ操作可能なので、電気・ガス・水道の点検端末、倉庫内の在庫管理端末など様々な用途にご利用いただけます。
耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。◆動作時、18方向(面6、角4、辺8)x2回 120cmから大理石に落下 ◆耐振動試験(非動作時):前後・左右・上下に、4時間かけて振動を与え続ける※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません
IP65の防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません
マイナス10℃から50℃と耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守作業や冷凍庫内の業務でも活用できます。※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません
従来製品より約30%の薄型化、軽量化を実現。※LT-WMT10シリーズとの比較
手袋での操作、濡れた手でもタッチ操作が可能です。※モード切替有り(グローブモード/通常モード)※本製品はすべての手袋でのタッチを保証するものではありません
約14.5時間の連続稼働なので、業務の途中で充電することなく長時間使用でき、屋外での業務にも最適です。
Android(TM) 10.0搭載(GMS認証(Google Play(TM)対応))。
本製品には充電用アダプタは同梱されておりません
付属品
ハンドストラップ
質量(g)
795
備考
【非接触ICカードリーダー】Type A、B、FeliCa 電子決済には対応しておりません
消費電力(W)
約12(最大)
電源
入力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
268×183.6×13.3
センサー
加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー
ランプ
充電ランプ、フロントカメラランプ
インターフェース
USB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1
バッテリー
3.8V、9000mAh(リチウムイオン)
メモリー
4GB
充電時間
約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)
保証期間
ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用CPU
MediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)
VESAマウント(mm)
75×75、100×100 (オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合)
スピーカー
1W×1(モノラル)
動作時間
約14.5時間(JEITA2.0)
関連規格
VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)
測定位置確認
GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)
OS
Android(TM) / 10.0 GMS認証(GooglePlayストア対応)
ファン
システムファンなし
耐環境性
IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.2m落下試験実施(動作時)
タッチパネル方式
静電容量 (10ポイントマルチタッチ) / モード切替有り(グローブモード/通常モード)
Bluetooth
Bluetooth 4.2(Class2)
無線規格
【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM) / キャリア契約、SIMはお客様にてご用意
カメラ仕様
500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア) / オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)
内蔵マイク
1
ストレージ
64GB eMMC
無線LAN
IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550