用途
従来モデルからCPU、メモリ、ストレージ、カメラ解像度、LCD輝度のスペックアップを実現
耐衝撃落下1.5m試験に合格した堅牢設計(MIL-STD-810H試験相当)
防塵・防滴IP65設計で悪条件下でも利用が可
マイナス20℃〜50℃対応で寒冷地や炎天下でも利用が可能
手袋や雨天時でも操作可能なタッチパネル搭載で建設・物流現場でも利用が可能
ホットスワップバッテリー内蔵で端末起動中にバッテリー交換可能
用途に合わせて有線LANコネクタなど機能拡張が可能な専用拡張コネクタ搭載
フロントカメラ500万画素、リアカメラ1290万画素の高解像度カメラを搭載
前面の物理ファンクションボタンに機能を割り当て操作性向上を実現
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024搭載で長期サポートかつOS機能アップデートによる業務遅延を抑止
インターフェース
USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)(Type-C)×1 PD対応(入力)
Display Port over USB Type-C(DP Alt Mode)対応、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)(Type A)×2、HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1(SDXC)
付属品標準バッテリー、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク
その他電源ボタン、ボリュームボタン(+/-)、ファンクションボタン(F1、F2、F3)、Windowsキーボタン ボリュームボタン(+/-)とファンクションボタン(F1、F2、F3)はLogitecユーティリティで機能割り当て可能
質量(kg)1.24
消費電力(W)約55(最大)
電源2充電専用Type-Cポート使用の場合 入力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×191×22.5
センサー加速度センサー、照度センサー
ランプ電源ランプ、バッテリーランプ、ディスクアクセスランプ
バッテリー11.55V、4200mAh(48.51Wh)(リチウムイオン) ホットスワップバッテリー搭載
メモリー16GB
充電時間約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時) ※バッテリ充電時間は、動作環境により変動します。また、完全放電したバッテリーでは、充電完了まで時間がかかる場合があります。
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用CPU【世代】Raptor Lake【仕様】Intel(R) / Core(TM) / i5-1335U(12Mキャッシュ、最大4.60GHz、10コア/12スレッド)
スピーカー1W×1
動作時間【標準時】JEITA3.0【バッテリーケアモード80%有効時】JEITA2.0
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)
測定位置確認GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)
OSWindows(R) / 11 IoT Enterprise LTSC 2024(日本語版)
ファンシステムファンあり
耐環境性MIL-STD-810H ※1.5m落下試験実施(動作時)、IP65(全面)
タッチパネル方式静電容量 (10ポイントマルチタッチ) / モード切替有り(通常モード/グローブ・スタイラスモード)
BluetoothBluetooth 5.3(Class 1) / 全てのBluetooth機器との動作を保証するものではありません
カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1290万画素CMOSカメラ(リア) / フラッシュLED搭載 (リアのみ、トーチLEDとしても使用可能)
内蔵マイク1
ストレージ256GB M.2 PCIe SSD
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz/6GHz) Intel(R) Wi-Fi 6E AX210×6GHzはIEEE802.11axのみ 5GHz帯(W52/W53)および6GHz帯(LPI)は屋内利用に限る