メイン画像
Syitren
Syitrenの AV家電
Syitrenの ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー
Syitrenの メディアプレイヤー
Syitren Bluetooth対応CDプレーヤー R300
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69410857
品番
R300U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レトロとモダンを融合したシンプルで上品なBluetooth対応CDプレーヤー
用途
Bluetooth5.3対応でワイヤレススピーカーやヘッドホンと接続可能。さらに光デジタル出力端子搭載。バッテリー搭載のため、充電後は持ち運びも可能。
色
ウッド
質量(g)
400
幅(cm)
16.2
接続
Bluetooth5.3、光デジタル端子、ヘッドホンジャック
高さ(cm)
3.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
14.7
注意
※本製品にはUSB電源アダプターは付属しておりません。本機の充電には別途USB電源アダプターもしくはPD対応のUSB端子搭載のPCをご用意ください(DC 5V/2A)。本製品はスピーカーを搭載しておりません。