サンプル画像

BB22BT-880 インクジェットインク BB22BT-880 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用) BENTSAI 69411101 BB22BT-880 インクジェットインク BB22BT-880 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用) BENTSAI 69411101 BB22BT-880 インクジェットインク BB22BT-880 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用) BENTSAI 69411101

インクジェットインク BB22BT-880 黒 (BT-HH6205B/BT-HH6105B2専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(42mL) 注文コード69411101 品番BB22BT-880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

BT-HH6205B/BT-HH6105B2用 速乾黒インク

用途紙、段ボール、プラスチック、フィルム、金属(鉄、ステンレス、アルミなど)、塩ビパイプ、などいろいろな物に印刷が可能です。 型番メーカー:64040311 対応機種BT-HH6205B/BT-HH6105B2用 インク色 プリント方式サーマル方式 RoHS指令(10物質対応)対応 色数1色 商品タイププリンター
注意
※・対象物によっては密着が弱い、インクが乾きにくい、など想定外の結果が起こる可能性もありますので、事前にテストしてご確認ください。
※・印字がかすれた際は、不織布でノズルを拭いてください。(紙粉の多いティッシュペーパーは使用しないでください。)
※・ノズルの拭き方はインク欄の動画をご参照ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする