NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの ロータリーカッター
ローリングカッター(フリー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69411871
品番
RO-FR28
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
丸刃を転がしながら切るので、伸びやすい素材もよれずにカット。直線も曲線も切りやすい小回りが利く刃直径28mm。
用途
工作や洋裁用に。紙・革・布・フィルム・ゴムシートなど。
刃形
【掲載刃】丸刃
本体質量(g)
30.65
本体サイズ(mm)
40×108×20
適合替刃
【掲載替刃】BR-28P、【交換替刃】BR-28P・BS-28P・BW-28P