角度変換コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69412765 品番AR-HL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

HDMI 2.1規格に対応し、8K60fps・4K120fpsの超高解像度映像伝送を実現するHDMI角度変更コネクター。上下左右4方向のバリエーション、それぞれ会う方向をお選びいただけます。 壁掛けテレビやAVラックの配線問題の解決にもおすすめです。金属ボディーで放熱性・耐久性に優れ、PlayStation5とSwitch2の高精細な映像を正確に表示できます。
4つの方向変換ラインナップを用意
上・下・左・右の設置に合う方向をお選びいただけます。
本製品はコネクタ付近から曲げにくいHDMIケーブルに取り付けることで、コネクタからすぐ向きを変えられる方向変換アダプターです。

材質(本体)金属ボディー 質量(g)12 本体サイズ(mm)42×30×10 コネクタHDMI(A/19pin) オス/メス RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度8K対応 HDMI規格HDMI 2.1対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする