本体

RSC-3(GY) コードレス 3wayクリーナー recolte(レコルト) 69413000 RSC-3(GY) コードレス 3wayクリーナー recolte(レコルト) 69413000 RSC-3(GY) コードレス 3wayクリーナー recolte(レコルト) 69413000 RSC-3(GY) コードレス 3wayクリーナー recolte(レコルト) 69413000 RSC-3(GY) コードレス 3wayクリーナー recolte(レコルト) 69413000

コードレス 3wayクリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69413000 品番 RSC-3(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,300
販売価格(税別)
13,000

パーツを付け替えるだけで、ハンディクリーナー・スティッククリーナー・ブロアーの3wayで使えるコードレス掃除機。広い空間や家具のすき間にはゴミを”吸引”するクリーナー、玄関やベランダには落ち葉や砂利を”飛ばす”ブロアーと用途に応じて使い分けて家中キレイに。

セット内容本体・フロアパイプ2本・ヘッドパーツ・ブロアーパーツ・スタンド・専用USBケーブル(Cタイプ) グレー 質量(g)ハンディクリーナー時:約490、スティッククリーナー時:約810、ブロアー時:約520 電源(V)DC5/2.0A 消費電力(W)最大110(Hi使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンディクリーナー時:64×64×345、スティック クリーナー時:223×104×1025、ブロアー時:64×64×465 連続使用時間(分)Loモード:約25/Hiモード:約15 容積集じん150mL 運転音(dB)最大70(Hi時) USBケーブル(m)1 充電時間(時間)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする