曜日別特売
10Z-3LB50B150-JB2 空気圧シリンダ 10Z-3LB50B ParkerTAIYO 69413057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10Z-3LB50B10Z-3LB50B150-JB2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はスイッチ・スイッチ数・シリンダストロークが480種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
スイッチ
ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
スイッチ数
2
シリンダストローク(mm)
150
注文コード
69413057
品番
10Z-3LB50B150-JB2
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
シリンダストローク(mm)
150
スイッチ
ZC201B(AC115V以下、DC28V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)
シリンダ内径(Φmm)
50
取付支持形式
LB(軸方向フート形)
内径(Φmm)
50
クッション
クッション付き
シリーズ
10Z-3
作動方式
複動形
スイッチ数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする