本体

コードレス ウェット&ドライ クリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69413061 品番 RSC-2(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

液体も吸える乾湿両用のコードレス掃除機。オブジェのようにスタイリッシュなデザインで、インテリアにもフィット。さらに、コンパクトでコードレスなので、リビングやデスク脇、玄関などに置いて、飲みこぼしやホコリ、泥などさまざまな汚れ・ゴミを手軽にお掃除できます。用途に合わせて使い分けできる4種類のアタッチメントノズルが付属。濡れた場所からすき間、ファブリック上、引き出しの中まで、お掃除に幅広く役立ちます。

セット内容本体・スタンド・ウェットノズル・先細ブラシノズル・ファブリックノズル・格子ノズル・専用USBケーブル(Cタイプ) ナチュラルホワイト 質量(g)本体:約660、本体+スタンド:約745 電源(V)DC5/2.0A 容積集じん200mL(液体 MAXライン 75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約8.5×8.5×37、本体+スタンド:約12×12×39 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池2000 使用可能時間(分間)連続/Hiモード:約15、Loモード:約20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする