3Dスキャナー3DeVOK MT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69413700 品番EVOK-MT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055,780
販売価格(税別)
959,800

34本のブルーレーザー + 22本の赤外線レーザー + 広範囲赤外線VCSEL
芸術設計、リバースエンジニアリング、3D測定、3Dビジュアライゼーション、3Dプリント、研究・教育など、幅広い用途に対応するオールインワンソリューション。
本製品は、リバースエンジニアリング、人体デジタル化、アートデザイン、研究・教育分野など、さまざまな用途に適用可能です。
34本のブルーレーザーにより最大0.04mmの高精度スキャンを実現し、一般的な3Dデータフォーマット(.asc、.stl)にも対応。
リバースエンジニアリングソフトウェアとの互換性も高い。また、医療リハビリ設計や個別カスタムボディパーツの製作、アートポートレートデザインにも活用できます。
最大4,500,000点/秒のデータ取得速度、70fpsのスキャンフレームレートを実現。黒色パーツや髪の毛など従来計測が難しいとされている対象物にも専用スプレーなどを塗布せずにスキャンが可能。
ターゲット不要
3つの光源モードでターゲットレス3Dスキャンに対応し、簡単な操作を実現。
さらに、プラグ&プレイ設計により、現場でのスキャン効率を大幅に向上。
高度なハイブリッドアライメント
次世代の幾何特徴、テクスチャ、マーカー認識技術を統合し、さまざまな環境でシームレスに動作。
マーカーの使用を最小限に抑え、高精度なスキャンを実現。
高速かつ安定したスキャン
最大4,500,000点/秒のデータ取得速度、70fpsのスキャンフレームレートを実現。

質量(g)640 外寸(mm)215 × 73 × 53 精度(mm)最大0.04 光源ブルーレーザー/赤外線レーザー/赤外線VCSEL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする