カセットテープ デジタル化 ニューカセッピ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69413867 品番SD-U2CCA-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,311
販売価格(税別)
3,919

なつかしのカセットテープをMP3/WAV形式でパソコンに保存できるUSB取り込みプレーヤー。テープが劣化する前に大切な音源をデジタル保存。Audacity対応で本格的な音声編集も可能。単三電池2本でポータブルプレーヤーとしても使える2Way仕様。
アナログ音源を簡単デジタル化
カセットテープの音楽をMP3/WAV形式でパソコンに保存
USB接続でカセットテープの音源を直接パソコンに取り込み可能。MP3またはWAV形式で保存できるため、スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーで再生できます。テープが伸びてしまうなど経年劣化する前に、大切な思い出の音楽や貴重な音源をデジタルアーカイブとして永久保存。USB2.0バスパワー駆動なので、パソコンに接続するだけで使用できます。

付属品イヤホン(試供品)、USBケーブル、取扱説明書兼保証書 仕様パソコンとの接続:USB (USB2.0) 電源USB接続(USBバスパワー) / 単三形乾電池×2本(ポータブル使用時) 本体質量(g)172 対応OSWindows 11 / 10 / MacOS 11〜 対応【カセット】ノーマルポジション / ハイポジション / メタルテープ(すべてのテープで80分未満) 本体サイズ(mm)80×120×30 出力端子【イヤホン端子】3.5mm 連続動作時間150分(アルカリ乾電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 対応ファイルMP3 / WAV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする