小顔魅せデイリーキャスケット帽子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69415215 品番 1010532
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ふんわりシルエットで小顔魅せ。すっぽりかぶれるおしゃれな帽子です。
シーズンを問わず着用できる素材で、きれいめからカジュアルまで幅広く対応できます。
耳までカバーできるのであたたかく、すっぴん隠しにも便利です。
折りたたんでコンパクトに収納できます。
頭囲部がゆるい場合はヒモで調節可能。
UVカット率99%以上。
手洗いOK。

材質表生地/綿100%、裏生地/ポリエステル100% ベージュ 頭囲(cm)54〜59(紐で調節可能) UV遮蔽率(%)99以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする