廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ブッシュ
黄銅 ブッシュ(切削品)/B0000-0000T
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
外径(Φmm)
4
内径(Φmm)
3.2
注文コード
69415265
品番
B3240-7105T
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
カドミウム含有量75ppm未満
全長(mm)
1.5
材質(本体)
黄銅(C3604BD)
内径(Φmm)
3.2
外径(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
フランジ径(Φmm)
7
フランジ高さ(mm)
1
処理(本体)
ニッケルメッキ(Ni)