※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1個
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
電源
電圧:DC12/24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:80mA以下(TYP. DC24V、1コモンあたり)外部負荷電流は含まず
注文コード
69415878
品番
NZ2GN2B1-16TE
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
適合規格・電源
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1コモン(ネジ端子台形1線式)
電源
電圧:DC12/24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2~28.8V)、電流:80mA以下(TYP. DC24V、1コモンあたり)外部負荷電流は含まず
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
定格入力電圧(V)
-
出力点数
16点
入力点数
-
保護等級
IP2X
応答時間
OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.0ms以下(抵抗負荷)
保護機能
過熱保護、過負荷保護
定格負荷電圧(V)
DC12/24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC10.2~28.8)
最大負荷電流(A)
0.5/1点、4/1コモン
入力形式
-
定格入力電流(mA)
-
出力形式
トランジスタ出力(ソースタイプ)
伝送路
ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型
入力抵抗(kΩ)
-