曜日別特売
NZ2MFB1-32TE1 CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット 三菱電機 69416097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個種類出力ユニット電源電圧:DC24V、電流:84mA注文コード69416097品番NZ2MFB1-32TE1
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
種類出力ユニット電源電圧:DC24V、電流:84mA定格入力電圧(V)-出力電流(A)0.1/1点出力点数32点入力点数-応答時間OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下定格負荷電圧(V)DC12V~24端子台ネジ端子台入力形式-出力形式トランジスタ:ソースタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする