使用イメージ
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の その他バッグ
豊岡製セカンドバッグ-A5ファイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69416150
品番
25963-01
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
黒の凹凸生地が魅力の豊岡製セカンドバッグ
ループハンドル付きで 手首にかけられます
フォーマルにも使えるシンプルデザイン
大きく開いて中仕切りがついています
仕様
正面:ファスナーポケット / 本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット、中仕切り、ペン差し、カード入れ / ループハンドル / YKKファスナー
色
クロ
材質(本体)
PVC
質量(g)
440
材質(内部)
綿
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
20×29×6