使用イメージ

豊岡製セカンドバッグ-A5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69416159 品番25964-01
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

黒の凹凸生地が魅力の豊岡製セカンドバッグ
ループハンドル付きで 手首にかけられます
フォーマルにも使えるシンプルデザイン
大きく開いて中仕切りがついています

仕様正面:ファスナーポケット / 本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット、中仕切り、ペン差し、カード入れ / ループハンドル / YKKファスナー クロ 材質(本体)PVC 質量(g)360 材質(内部)綿 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18×26×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする