本体正面
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の その他バッグ
豊岡製セカンドバッグ-2ルーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69416168
品番
25965-01
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
黒の凹凸生地が魅力の豊岡製セカンドバッグ
サイドハンドル付きで縦持ちも可能
2層に分かれて整理しやすい
シンプルで飽きのこないデザイン
仕様
正面:ファスナーポケット / 本体内部:オープンポケット、カード入れ / YKKファスナー
色
クロ
材質(本体)
PVC
質量(g)
330
材質(内部)
綿
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15×25×9